安全保護具・作業服・安全靴 :「粉塵 マスク 使い捨て」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14
1箱(22枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム) 定期注文 動画あり
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM353 使用限度時間(h)12
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷

極細繊維フィルターの高性能化により補修性能を向上 通気性を維持。 新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの使用で変わらぬ安心感 JIS T 9001 一般用のマスク規格に適合 ノーズブリッジを使用することで、顔にぴったりとフィットし粉じんの侵入を防ぎます。 口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。 ソフトなゴムが、耳への負担を軽減します。
用途微細粉塵用 材質ノーズブリッジ:ポリエチレン、スペースキーパー:ポリウレタン 形状プリーツ形 材質(本体)ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン 番号G42207027(一般用マスク 規格適合) 構造4層 JIS規格JIS T 9001 対象粉じん 材質(耳紐)ポリエステル、ポリウレタン ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業 アズワン品番1-4962-01 トラスコ品番324-6671 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL3 質量(g)30 タイプ使い捨て 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TM286号 使用限度時間(h)23時間 排気抵抗(Pa)80以下 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。
用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。 種別使い捨て防じん タイプ一般粉塵用取替えフィルター式 適合フィルターYM-18
1個
989 税込1,088
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM645号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96 質量(g)179 基準質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)87 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN97マスクです。マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に 種別使い捨て 材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/中層3PP不織布/中層4PP不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン 形状折りたたみ型 入数(枚)20 規格N95 寸法(縦×横)(mm)約155×110(折畳時) 粒子捕集効率(%)95以上 対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪 型式承認番号NIOSH:TC-84A-9247 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
欠品中

マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7 寸法(縦×横)(mm)90×175 捕集効率(%)93
1箱(50枚)
2,900 税込3,190
3日以内出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN96マスクです。マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に 種別使い捨て 材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン 形状カップ型 入数(枚)20 規格N95 寸法(縦×横)(mm)約126×142 粒子捕集効率(%)95以上 対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪 型式承認番号NIOSH:TC-84A-9359 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

高性能フィルター採用で、細かな粉じんもシャットアウトします。鼻部接触部分スポンジ付きで快適な装着感です。鼻当て付きで顔とのすき間をブロックします。
用途サンダー作業、農薬(粉剤)散布作業、その他粉塵の発生する作業等での防じん。 種別使い捨て防じん 仕様米国NIOSH規格・N95合格品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に 種別使い捨て 材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/内層ポリエステル綿、バルブ部:ポロプロピレン、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン 形状カップ型 入数(枚)20 規格N95 寸法(縦×横)(mm)約120×135 粒子捕集効率(%)95以上 対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪 型式承認番号NIOSH:TC-84A-7878 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
2,580 税込2,838
翌日出荷

建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。 国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品) 国家検定番号:第TM807号 ●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現 ●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能 ●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現 ●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能 ●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上 ●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適
用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布 材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウム ホワイト サイズフリー 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 入数20 使用時間(時間)最大9
1箱(20枚)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

クラレ クラフレックスCR用ストレッチマスク 日本製
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など TGK品番153-25-24-14 種別簡易マスク 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)0.6 捕集効率(%)80、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
1箱(50枚×20包)
39,980 税込43,978
当日出荷

クラレ クラフレックスCR用ストレッチマスク 日本製
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームに適したマスクです。
用途クリーンルーム 種別簡易マスク 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)1.5 捕集効率(%)92、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
1箱(50枚×20包)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

通気性を追求した息楽フィルターを使用。呼吸がしやすく快適。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。 仕様口元空間大 種別簡易マスク 材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ 構造3層 吸気抵抗(Pa)9.2 JIS規格JIS T 9001:G22505001 対象微小粒子・ホコリ ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。 セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本 寸法(mm)76×40×27 サイズフリー 質量(g)38 電池リチウムイオン 充電時間(時間)バッテリー:約2 アズワン品番64-9621-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

製造現場向けプリーツ型マスク。一般作業用/衛生対策用としてもご使用いただけます。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。 仕様口元空間大・エコノミータイプ 種別簡易マスク 材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ 構造3層 対象微小粒子・ホコリ ひもタイプ耳掛け
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

新開発の極細繊維フィルターを使用。捕集性能、息のしやすさのバランスタイプ。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。 仕様口元空間大・スタンダードタイプ 種別簡易マスク 材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ 構造3層 吸気抵抗(Pa)12.6 JIS規格JIS T 9001:G42504010 対象微小粒子・ホコリ ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

帯電極細フィルター入りで、細かな飛沫もキャッチし、粉じん用としてもご使用頂けます。 ノーズブリッジ(鼻当て材)が顔にぴったりフィットし、息漏れを軽減します。 ノーズブリッジの素材にはポリエチレン樹脂を採用しており、金属を一切使用していません。 ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。 国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
材質マスク本体/ポリプロピレン・ポリエステル、 ノーズブリッジ/ポリエチレン、 耳部/ポリエステル・ポリウレタン タイプ使い捨て衛生マスク フィルターエコノミー 機能金属フリー 対象粉塵・飛沫
1箱(100枚)
1,584 税込1,742
当日出荷

息モレ防止フィルムがマスクの上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。 仕様口元空間大・メガネくもり防止 種別簡易マスク 材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ 構造3層 吸気抵抗(Pa)10.8 JIS規格JIS T 9001:G22505002 対象微小粒子・ホコリ ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。バルブ付きで湿った空気を外に排出することで、安全性と長時間装着の快適性を実現
用途粉塵作業。溶接作業 トラスコ品番668-6978 区分DS2 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM815号 使用限度時間(h)17 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現
用途粉塵作業。溶接作業 トラスコ品番668-8579 区分DS2 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM814号 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。 超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。 軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に 種別使い捨て 材質本体:外層PP スパンボンド不織布/中層[1]PP メルトブロー高ろ過不織布/中層[2]PP ニードルパンチ不織布/内層PP スパンボンド不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:鉄/ポリプロピレン 形状カップ型 入数(枚)20 規格N95 寸法(縦×横)(mm)約115×160 粒子捕集効率(%)95以上 対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪 型式承認番号NIOSH:TC-84A-7877 関連資料(0.99MB) ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用 品名タイベック ソフトウエアⅢ型 耐水圧(mm)1300
1着
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名タイベック ソフトウエアⅠ型
1着
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。 サイズ126 区分DS2 質量(g)280 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)120 排気ゴム弁なし 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
1ケース(30箱×100枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み 適合BL50/100用 石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷