安全保護具・作業服・安全靴 :「防護メガネ メガネ併用」の検索結果
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)35
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様JIS規格品
形状一眼型
質量(g)42
加工硬化処理
レンズ防曇
機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番1-6465-01
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可
仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用
材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー
質量(g)54
タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155
フレーム色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
大きいレンズでめがねをすっぽり包むオーバーグラスです。3段階の角度調節と、4段階の長さ調節でどんな頭の形にもフィットします。大きなレンズが上下左右をガードします。視野の広いシンプル形状です。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)W168×H54
質量(g)38
フレームナイロン、PVC
機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能
材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)W151×H56
質量(g)36
フレームポリカーボネート、TPE
機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能
材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
軽量タイプのオーバーグラス
機能つる伸縮可
仕様めがね併用可
適合ANSI Z87.1適合品
材質フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)38
タイプスタンダード 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×265
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番344-7120
形状一眼型
質量(g)46
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
TGK品番941-87-03-26
形状一眼型
フレーム色ブルー
機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。伸縮角度調整機能付きでフィット性抜群。額にやさしいソフトパット付
仕様曇り止めレンズ、角度調整、メガネ併用、伸縮調整
機能防曇加工、伸縮角度調整可
形状一眼型
レンズ色クリア
質量(g)42
規格JIS規格品
材質(フレーム)ナイロン
アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。