商品豆知識
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に
シャンク径(Φmm)6
カット名称スパイラルカット
材質超硬
適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)3
セット数6本入
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。