商品豆知識
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)8
軸長(mm)45
刃長(mm)25
外径(Φmm)16
トラスコ品番435-7434
材質超硬
質量(g)75
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軸径(Φmm)4
軸長(mm)37
刃長(mm)13
外径(Φmm)4
トラスコ品番435-3510
材質超硬
質量(g)10
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)32
刃長(mm)6
外径(Φmm)1.5
トラスコ品番435-3293
材質超硬
質量(g)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸径(Φmm)8
軸長(mm)45
刃長(mm)25
材質超硬
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状円筒(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒エンド刃付(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
軸径(Φmm)4
軸長(mm)37
刃長(mm)13
外径(Φmm)4
トラスコ品番435-3561
材質超硬
質量(g)10
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軸径(Φmm)6
軸長(mm)45
刃長(mm)25
外径(Φmm)12
トラスコ品番435-7159
材質超硬
質量(g)54
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.4
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)2.4
トラスコ品番435-3366
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-3463
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去
軸径(Φmm)6
適合材鋼材
カット名称アールブイカット
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。