こんなお得な商品も!

バリ取りバー ミニ
モノタロウ
¥439
税込¥483
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
トラスコ品番111-3216
質量(g)58
適合軸径(Φmm)3.2
ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個
適合3.2mm軸対応
トラスコ品番111-3984
質量(g)85
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12
ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48
箱寸法(mm)200×70×30
質量(g/セット)178
材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2
色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
1セット
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12
ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48
箱寸法(mm)200×70×30
質量(g/セット)147
刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2
色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。