切削工具・研磨材 :「研削砥石」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。
トラスコ品番322-3183
材質砥材、ビトリファイド結合材
形状1
粒度46(#)
厚さ(mm)25
色濃青
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997
硬度P
結合剤V
風速(m/s)【砥石】40
砥石周速度(m/min)2400
外径(mm)255
穴径(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
結合剤V35R
適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX
形状1
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
結合剤V35R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度60
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)19.05
厚さ(mm)25
砥材WA赤
外径(Φmm)255
形状1号
硬度K
結合剤V36R
最高使用周速度(m/s)40
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度80
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)19.05
厚さ(mm)25
砥材WA赤
外径(Φmm)255
形状1号
硬度K
結合剤V37R
最高使用周速度(m/s)40
1枚
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
穴径(Φmm)31.75
砥材CXY
形状11
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V400
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY
形状1
対応材質SCr、SKH、SCMなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
粒度200
砥材SD
形状1号
結合剤V
適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
最高使用周速度(m/s)40
ダイヤ層幅(X)(mm)3
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
形状5
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V35R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状12
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V35R
寸法U(mm)3
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)31.75
砥材WA赤
形状11
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
粒度140
適合材各種焼入れ鋼の難削材
砥材CB
形状1号
結合剤V
最高使用周速度(m/s)40
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35P
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75
砥材PA
形状11
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V35R
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)31.75
砥材CX
形状5
寸法F(mm)3
最高使用周速度(m/min)2000
寸法E(mm)16
結合剤V400
寸法P(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。
材質砥材、ビトリファイド結合材
形状1
厚さ(mm)25
色赤
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997
結合剤V
外径(mm)255
穴径(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
適正周速度(m/min)2400
砥石周速度(m/s)40
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75
砥材GC
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
砥粒GC
結合剤V81R
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150
厚さ(mm)13
粒度120H
砥材GC
形状12
寸法A(mm)6
最高使用周速度(m/min)2000
砥粒GC
結合剤V81R
粒度、硬度120H
寸法J(mm)75
寸法K(mm)75
寸法U(mm)3
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)31.75
砥材PAA
形状10
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35R
寸法M(mm)125
寸法J(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75
寸法U(mm)3.2
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V35R
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)150
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)31.75
粒度、硬度80K
砥材CXY
形状12
粒度80
寸法A(mm)6
最高使用周速度(m/min)2000
寸法E(mm)10
結合剤V400
寸法J(mm)75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75
寸法K(mm)75
寸法U(mm)3
1枚
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)31.75
砥材CX
形状10
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
寸法M(mm)125
寸法J(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75
寸法U(mm)3.2
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。
量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業
粒度24
厚さ(mm)6
砥材A/WA
硬度P
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
硬度P
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
砥粒S(セラミック砥粒)
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。