2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工 トラスコ品番852-8519 形状刀刃(コテ) 全長(mm)150 タイプ#2 刃長(mm)17 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)1.3
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工 トラスコ品番852-8531 形状小丸(コテ) 全長(mm)150 タイプ#2 刃長(mm)30 刃幅(mm)2.1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷