切削工具・研磨材 :「三角形」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
片面使い三角形チップ用です。
用途高送り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。90°肩削り加工対応可能です。
用途フライス加工用。
全長(mm)5.26
刃長(mm)3.5
寸法R(mm)0.4
コーナーR(mm)0.4
適合ホルダHM390ETP-05
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908
トラスコ品番338-4144
形状三角形
ピッチ(mm)6
切刃長さ(mm)12.7
ねじ山角度(°)30
穴の形状円筒穴
内接円(inch)12.7
チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
角度(°)90
適合チップHM390 TP/T 0502PDR
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
トラスコ品番112-5093
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.1
チップブレーカ両面
材質IC907
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番108-9609
材質IC907
使用チップISO旋削
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
切刃長さ(mm)22
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番201-6749
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
汎用加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番110-6994
材質IC5005
チップ形状正三角形
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
フライス用汎用チップ
用途フライス用チップ
仕様DISOミーリング/チップCOAT
トラスコ品番339-0063
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)8
コーナー半径(mm)0.8
材質IC830
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)9.52
逃げ角(度)7
形状三角形
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形60°
材質IC20
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。