切削工具・研磨材 :「カウンターシンク」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 寸法L2(mm)28 適合チップC32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6) 切刃形状1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1 シャンク径(mm)10 材質 仕様【ロックピン】M-1 適合チップTM32GUR/TM32GSR 切刃形状1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
1本
11,900 税込13,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業モミメンnano
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 刃数1 全長(mm)82 シャンク径(mm)8 先端角(°)90 トラスコ品番361-6258 質量(g)26.5 適合チップENGX040102 切刃形状1枚刃
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5) 能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm) 適合チップC22GUX 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)33 寸法d(Φmm)9 寸法A(°)90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
刃数1枚 適合チップT32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10) その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。 切刃形状1枚刃
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 出力(W)500 電源(V)AC100 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
349,800 税込384,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業チビエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1 シャンク径(mm)10 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状1枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数1 寸法ls(mm)70 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業RCンドカッター
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) トラスコ品番796-3912 質量(g)510 シリーズR面取りシリーズ 寸法L1(mm)100 能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。 適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)50 寸法d(Φmm)3.8 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78 切刃形状1枚刃
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 寸法L1(mm)90 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)70 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)42 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
1本
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)800 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

富士元工業Rスペシャル
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工 刃径(Φmm)56 刃数3 材質 全長(mm)115 セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップN43GXR 切刃形状3枚刃
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業エコメン
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業バイテンダー
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1 材質 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 切刃形状1枚刃
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230 出力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数3枚刃 材質 トラスコ品番796-4455 質量(kg)28 出力(W)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000 切刃形状3枚刃
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

富士元工業イーグルカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm)80 能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップX63GUR 寸法D2(Φmm)32
1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工 刃径(Φmm)46.5 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)32 刃数1 材質 全長(mm)120 仕様【クランプスクリュ】L-16 トラスコ品番796-3394 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)752 適合チップTNEX270412、TNMX270412 加工範囲(mm)13~45.5 首下長(mm)40 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)46.5
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工 トラスコ品番796-6628 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 適合チップX63GURタイプ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

富士元工業モミメン
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(Φmm)1.2~11.88 刃数1 全長(mm)110 シャンク径(mm)16 先端角(°)60 材質 トラスコ品番447-1091 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)140 シャンク長(mm)85 適合チップDCET11X304 首下長(mm)25 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

富士元工業ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)240 シャンク長(mm)80 適合チップSNEQ090308 首下長(mm)40 刃径(mm)2.67~16
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

富士元工業ヤングメン
刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 切刃形状3枚刃
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5 刃数1 全長(mm)200 シャンク径(mm)20 先端角(°)90 材質工具鋼 トラスコ品番796-7730 質量(g)480 切刃形状1枚刃
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)180 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 刃径(mm)28~133 最大面取径(Φmm)133
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

富士元工業バーディカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工 刃数1 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工 付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1) 適合チップSDMT150404SDET150404 寸法D1(Φmm)40 寸法d(Φmm)32 寸法ln(mm)45 寸法dn(Φmm)38
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 刃数3枚 その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。 付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1) トラスコ品番108-9269 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 切刃形状3枚刃
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷


アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)