切削工具・研磨材 :「c2」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
刃数1枚 適合チップT32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10) その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。 切刃形状1枚刃
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業シュリリン
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工 寸法A(°)90 寸法L1(mm)80 適合チップC32GUR
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ 材質微粒子超硬 コーティングAlCrN コーナー数2 材種AC16N RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5 刃数1 全長(mm)200 シャンク径(mm)20 先端角(°)90 材質工具鋼 トラスコ品番796-7730 質量(g)480 切刃形状1枚刃
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

富士元工業かめかったぁ
作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番352-9223 刃数5 全長(mm)105 質量(g)457 先端角(°)45 シャンク径(mm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

富士元工業バーディカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工 刃数1 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

富士元工業イーグルカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(12個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士元工業RCンドカッター
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) トラスコ品番796-3912 質量(g)510 シリーズR面取りシリーズ 寸法L1(mm)100 能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。 適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)50 寸法d(Φmm)3.8 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78 切刃形状1枚刃
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

おすすめ人気ランキング