切削工具・研磨材 :「鏡面研磨 回転数 ステンレス」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
939 税込1,033
当日出荷

鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 直径×穴径(Φmm)125×22.2 適合工具ディスクグラインダー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチBSネジタルフェルトホイル
エコ商品
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 軸径(Φmm)6.3 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)