絞り込み
ブランド
- FBK(フタバ)
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,298)
- エスコ(3,579)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,743)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,035)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(901)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鋼線
FBK(フタバ)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から7日以内出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ PP線
FBK(フタバ)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鉄線
FBK(フタバ)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から6日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
柄付アングルヘラ(防爆用)
FBK(フタバ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)120全長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入
FBK(フタバ)¥389税込¥4281本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ パキン
FBK(フタバ)¥2,198~税込¥2,418~1枚4日以内出荷ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属・非金属・木工製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 馬毛
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、非金属、木工、果物などRoHS指令(10物質対応)対応
電動ブラシ用ジョインター
FBK(フタバ)¥829税込¥9121個当日出荷ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ミニブラシ G線
FBK(フタバ)¥6,698税込¥7,3681箱(5個)当日出荷シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ペイント刷毛(防爆用)特製
FBK(フタバ)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
竹刷毛(防爆用)
FBK(フタバ)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から7日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛丈(mm)30毛材馬毛毛色黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムヘラ(防爆用)
FBK(フタバ)¥2,798税込¥3,0781本8日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)125全長(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入
FBK(フタバ)¥799税込¥8791本当日出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入
FBK(フタバ)¥969税込¥1,0661本3日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線
FBK(フタバ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
ロール洗刷毛(防爆用)
FBK(フタバ)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。寸法(mm)60全長(mm)450毛丈(mm)60毛材馬毛毛色茶色玉厚(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ポリヘラ(防爆用)
FBK(フタバ)¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)90全長(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式
FBK(フタバ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。軸径(Φmm)6粒度180線径(Φmm)0.9適合材金属・非金属、木工・プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3 スプリング入
FBK(フタバ)¥629税込¥6921本6日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3 アルミパイプ入
FBK(フタバ)¥689税込¥7581本4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 釘止式
FBK(フタバ)¥289~税込¥318~1本当日出荷から8日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ グリット線
FBK(フタバ)¥2,698~税込¥2,968~1枚4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9適合材金属、非金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ ナイロン線
FBK(フタバ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材木製品などRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用
FBK(フタバ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 仕上羽布
FBK(フタバ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属・石・木工・プラスチック製品等丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ グリット波付線
FBK(フタバ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも粒度#180最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属、非金属、木、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)85金具径(mm)Φ65適合材真鍮・銅、木製品などRoHS指令(10物質対応)対応