切削工具・研磨材 :「クシ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
用途軟硬材、金属の研磨
適合機種PSM160A/N、PSM80A、PRIO/N
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質ゴム
質量(g)56
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
適応一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番495-9035
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE
質量(g)130
タイプミディアム(中仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

パッド ランダムサンダ用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)150
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)6穴
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7340
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
用途一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダー
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.35
1インチ当たり山数8
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE
材質ゴム
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番753-4655
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)120
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)95
仕様マジック式
トラスコ品番732-7391
適合機種ランダムアクションサンダーPEX270
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
適合PEX220A・PEX220A/N
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)150
仕様マジック式
トラスコ品番732-7358
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
質量(g)158
タイプハード(粗仕上げ)
アズワン品番65-1946-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7331
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
タイプソフト(仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)114
仕様マジック式
トラスコ品番732-7315
適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ
シャンク径(Φmm)6
1セット(30本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
トラスコ品番732-7307
適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質ゴム
質量(g)115
タイプハード(粗仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
アズワン品番64-8358-80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業
材質超硬
全長(mm)132
刃形あさり刃
有効長(mm)106
切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65
刃厚(mm)1.5
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT367XHM
1シート(3本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ!
●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ
●カッターは全て焼入れ済み
●シャンクが軽い!
●吸じんシステムで快適作業!
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
ボッシュ ポリクリックシステム。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。超硬付きセンターピンで位置決めが確実。カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。回転専用
仕様●刃先径(mmΦ):100●シャンク形状:SDSプラスシャンク●全長(mm):295●有効長(mm):150
アズワン品番67-2508-39
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。
仕様マジック式(正方形)
適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H
材質ゴム
質量(g)39
プレート寸法(mm)100×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボッシュ ポリクリックシステム。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。超硬付きセンターピンで位置決めが確実。カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。回転専用
仕様●刃先径(mmΦ):80●シャンク形状:SDSプラスシャンク●全長(mm):295●有効長(mm):150
アズワン品番67-2508-38
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ランダムアクションサンダー用アクセサリー、GEX 125AVE、旧GEX 150AC/MF型用アクセサリー(150mmΦ)、サンディングクロス、マジック式です。木材のよげれ落とし、サビ落とし・つや消し
仕様●適応機種:GEX 125AVE、旧GEX 150AC/MF型●GEX150用:
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ
材質刃:超硬チップ
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。
仕様マジック式(三角形)
適合機種オービタルサンダーGSS10.8V-13H、GSS18V-13H
材質ゴム
質量(g)45
プレート寸法(mm)100×150
穴数7(吸塵用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
木材や金属の研磨に適しています、大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。イージーロックシステムでアクセサリーの着脱が3ステップでカンタン。平らな面やエッジ(かど・へり)部分の研磨に使用します、EZ-Lockアクセサリー、研磨、型番 402マンドレルをご使用ください。
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ!
●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木質パレットの解体
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175
刃厚(mm)1
1インチ当たり山数8
モデルS1122CHM
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ
有効長(mm)4
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適!
●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ
全長(mm)100
トラスコ品番753-4680
材質コバルトハイス
刃先(mm)8
アズワン品番65-2067-30
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。