切削工具・研磨材 :「鏡面仕上げ バフ研磨」の検索結果
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質綿
軸径(Φmm)6
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトディスク フラップタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
材質フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用
寸法(mm)125×45×35
質量(g)336
アズワン品番64-8783-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
仕様含浸/Compound
トラスコ品番812-6422
材質麻
厚さ(mm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)2512
外径(mm)100
穴径(mm)15
1箱(5枚)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度中目400
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。
セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)10
トラスコ品番303-0016
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度荒目240
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。
仕様金属最終仕上げ用
材質本体:フェルト、砥材:アランダム
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度細目1000
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。