141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度80 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ 外径×穴径(Φmm)100×15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業 厚さ(mm)6 硬度P 適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。 仕上がり相当番手#120 厚さ(mm)約12 外径×穴径(Φmm)100×15 使用機器電気、エアーグラインダー 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。 砥材A 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用 厚さ(mm)7 砥粒SAZ
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm)6.5 付属カラー(mm)22、20、25.4 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる金属系鋼材の研磨仕上げ・バリ取りなどに最適。 経済性、耐久性に富み、仕上げも抜群!
用途ステンレス作業(タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など) 一般金属作業(車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など) アルミ・銅作業(鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など) 非鉄金属作業(FRP、木工、建設関係など) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A 適合材ステンレス、一般金属、アルミ、銅、FRP、木工など
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 仕様砥粒・粒度・硬度:A46S 材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂 寸法(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
89 税込98
当日出荷

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能 特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A46S 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)0.8 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚ほか
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
用途ステンレス・金属用 粒度AZ46S× 主要切断材料ステンレス・金属 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断 粒度60 硬度P 適合材ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。 適合材各種金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途コンクリート・石材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途タイル・レンガの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷