14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。 適合材アルミ・板金 切断能力(mm)鉄鋼0.4
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に トラスコ品番819-5935 材質台金:特殊合金、チップ:超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス0.5~3 切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4 適合材アルミ・板金
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ステンカット
トラスコ品番338-2222 質量(g)110
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番750-7992 適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用) 質量(g)440 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等 アズワン品番65-2004-78
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ゼットフラッシャー 切断王
切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。
用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系) 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.7 刃数36 トラスコ品番374-1613 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用) 適合材鉄・アルミ系 切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

外径(mm)100 穴径(mm)20 刃数36 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番123-7926 材質台金:特殊合金、チップ:超硬 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス2
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。 外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数32 トラスコ品番361-6916 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材スパイラルダクト 材質(チップ)超硬 切断能力(mm)鉄鋼3 材質(基台)特殊合金
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)ステンカット(ステン用)
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に! 仕様乾式 適合材コンクリート・ブロック・モルタル
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)