切削工具・研磨材 :「制音」の検索結果
静音・制振加工です。
用途鉄用
刃数80P
回転数(min-1[r.p.m])MAX1000
外径(Φmm)405
刃厚(mm)2.8
適合材鉄用
静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用
内径(Φmm)25.4
適合材鉄・ステンレス用
異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用
刃数36P
内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])MAX5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.6
切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。