あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。
厚さ(mm)8
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
対応機種両頭グラインダー
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。
厚さ(mm)8
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
対応機種両頭グラインダー
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。