絞り込み
ブランド
  • 関西工具製作所
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,216)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,220)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-plus ブルポイント 関西工具製作所

    SDS-plus ブルポイント

    関西工具製作所
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ

    関西工具製作所
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用
  • ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所

    ブルポイント 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
  • SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所

    SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-plus カッター 40幅 関西工具製作所

    SDS-plus カッター 40幅

    関西工具製作所
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)40全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
    種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • 単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク 関西工具製作所

    単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク

    関西工具製作所
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
    全長(mm)290対辺寸法(mm)30H径(mm)40
  • 超硬ホールソー 関西工具製作所

    超硬ホールソー

    関西工具製作所
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
    有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
  • SDS-plus コールドチゼル 関西工具製作所

    SDS-plus コールドチゼル

    関西工具製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所

    SDS-maxドリル(クロスタイプ)

    関西工具製作所
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
    用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
  • 乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO

    関西工具製作所
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。
    用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11
  • SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所

    SDS-max コールドチゼル

    関西工具製作所
    2,898税込3,188
    1本ほか
    7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    シャンク形状SDSマックス
  • スコップ 105幅 六角シャンク 関西工具製作所

    スコップ 105幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)105全長(mm)405対辺寸法(mm)17H
  • 電動ハンマー用ロット 六角シャンク 関西工具製作所

    電動ハンマー用ロット 六角シャンク

    関西工具製作所
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

    関西工具製作所
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • SDS-max カッター 50幅 関西工具製作所

    SDS-max カッター 50幅

    関西工具製作所
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)50全長(mm)400シャンク形状SDSマックス
  • スコップ 130幅 六角シャンク 関西工具製作所

    スコップ 130幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)130全長(mm)450
  • カッター 50幅 六角シャンク 関西工具製作所

    カッター 50幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)50
  • コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所

    コールドチゼル 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,598税込2,858
    1本ほか
    9日以内出荷から28日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    対辺寸法(mm)17H
  • 溶着マルチブレードM-12 関西工具製作所

    溶着マルチブレードM-12

    関西工具製作所
    34,980税込38,478
    1枚
    7日以内出荷
    通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
    用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
  • 溶着マルチブレードM-4 関西工具製作所

    溶着マルチブレードM-4

    関西工具製作所
    7,798税込8,578
    1枚
    7日以内出荷
    通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
    用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • 吸塵式乾式ダイヤモンドブレード ASタイプ 関西工具製作所

    吸塵式乾式ダイヤモンドブレード ASタイプ

    関西工具製作所
    28,980税込31,878
    1枚
    7日以内出荷
    乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。
    用途アスファルト・コンクリートの切断適合材アスファルト・コンクリート内径(mm)27外径(Φインチ)14
  • アーチ型セーバーソーブレード SP-ARC 関西工具製作所

    アーチ型セーバーソーブレード SP-ARC

    関西工具製作所
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    7日以内出荷
    刃の形状をアーチ型にしていることで、切断中の刃の摩擦を抑え刃の強度を上げております。
    用途特にパイプ形状などの断続切断に
  • 電動ハンマー用ビシャン 関西工具製作所

    電動ハンマー用ビシャン

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途土砂・敷石などの突き固め用として寸法(mm)65×65
  • 電動ハンマー用パット(ランマ) 関西工具製作所

    電動ハンマー用パット(ランマ)

    関西工具製作所
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途土砂・敷石などの突き固め用として
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ

    関西工具製作所
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
    種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ

    関西工具製作所
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  Dタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ

    関西工具製作所
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
  • ハイスホールソー 関西工具製作所

    ハイスホールソー

    関西工具製作所
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
    有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
  • SDS-max ブルポイント 関西工具製作所

    SDS-max ブルポイント

    関西工具製作所
    2,898税込3,188
    1本ほか
    7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    シャンク形状SDSマックス
  • カッター 75幅 六角シャンク 関西工具製作所

    カッター 75幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)75全長(mm)410対辺寸法(mm)30H
  • コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所

    コールドチゼル 六角シャンク

    関西工具製作所
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。