切削工具・研磨材 :「クランプとは 機械」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。. 特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 102mmジョー開口 = 94mmジョー深さ = 39mm取付け = ボルト重さ = 10kg
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 75mm。ジョー開口 = 45mm。ジョー深さ = 37.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1.8kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 50mm。ジョー開口 = 35mm。ジョー深さ = 30.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
バイスの種類 = ドリルバイス。ジョー幅 = 80mm。ジョー開口 = 80mm。ジョー深さ = 32mm。取付け = ネジ。重さ = 4.5kg。。RS Pro ドリルプレスバイス. ドリルプレスバイスは、どのような用途に使用されますか.. この RS Pro ドリルバイスは、ドリル又は機械加工を行う前に加工物をクランプするのに最適です。この加工物はバイスの大容量パラレルジョーの間にしっかりと固定されるため、ドリルビットが加工物の表面に接触したときに、移動することなく、最も困難な穴あけ作業を正常に実施できます。 RS Pro ドリルプレスバイスフレーム及び可動部品は特殊鋳鉄製で、ジョーは硬化合金スチール製です。ジョーは硬化及び接地が施され、プリズムジョーにより水平方向及び垂直方向の丸形バーをクランプできます。. 特長と利点. ドリル作業が困難な場合にも最適 大規模なワークロード容量 頑丈な設計 要件に応じたさまざまなサイズ 鋳鉄製のバイスのフレーム部分と可動部分 硬化ジョーと研磨ジョー スチール製のバイスジョー ベースに 6 つのねじ穴設計. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
バイスの種類 = ドリルバイス。ジョー幅 = 100mm。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 32mm。取付け = ネジ。重さ = 5.4kg。。RS Pro ドリルプレスバイス. ドリルプレスバイスは、どのような用途に使用されますか.. この RS Pro ドリルバイスは、ドリル又は機械加工を行う前に加工物をクランプするのに最適です。この加工物はバイスの大容量パラレルジョーの間にしっかりと固定されるため、ドリルビットが加工物の表面に接触したときに、移動することなく、最も困難な穴あけ作業を正常に実施できます。 RS Pro ドリルプレスバイスフレーム及び可動部品は特殊鋳鉄製で、ジョーは硬化合金スチール製です。ジョーは硬化及び接地が施され、プリズムジョーにより水平方向及び垂直方向の丸形バーをクランプできます。. 特長と利点. ドリル作業が困難な場合にも最適 大規模なワークロード容量 頑丈な設計 要件に応じたさまざまなサイズ 鋳鉄製のバイスのフレーム部分と可動部分 硬化ジョーと研磨ジョー スチール製のバイスジョー ベースに 6 つのねじ穴設計. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。