絞り込み
ブランド
- H&H
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,587)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,219)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
六角軸コバルトチタンドリルセット
H&H(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
サビ取り消しゴム
H&H(11件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
4枚刃ステップドリル
H&H(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途鉄工用
六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ
H&H(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
豚毛コンデンサーブラシ
H&H(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに材質豚毛
4枚刃コバルトステップドリル
H&H(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途ステンレス・鉄工用
半練コンパウント(プラスチック用)
H&H(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#15000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
マジカルクロス 3種入
H&H(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。 3種類の粒度の違うクロスのセットです。用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用 イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用 ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当寸法(mm)約145×約145
半練コンパウント(ステンレス用)
H&H(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
真鍮コンデンサーブラシ
H&H(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮
ワイヤーコンデンサーブラシ
H&H¥689~税込¥758~1個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質スチール
何でもこなせる万能サンダー
H&H(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
ミカゲ石・石材用ドリル
H&H(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
磨きクロス コンパウンド用
H&H(3件のレビュー)¥389税込¥4281パック(3枚)当日出荷磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに! 柔かいので作業性がよく手が疲れません。 この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。寸法(mm)約145×145
電着ダイヤモンドシート
H&H¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
液体コンパウンド(ガラス・鏡用)
H&H(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)
H&H¥889税込¥9781個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル
H&H(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮)
H&H¥269税込¥2961個当日出荷溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
マジカル ダイヤモンドパット
H&H(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
半練コンパウント(アルミ用)
H&H¥919税込¥1,0111個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
六角軸コバルトチタンドリルセット
H&H(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(6本)当日出荷最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができますセット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13
剣型ワイヤーブラシ(スチール)
H&H¥268税込¥2951個当日出荷幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛コンデンサーブラシ先毛付
H&H¥399税込¥4391個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄材質豚毛
軸付ゴム砥石(円筒型)
H&H(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から翌日出荷各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ
H&H¥759~税込¥835~1個当日出荷削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
マジカルクロス
H&H¥439税込¥4831パック(2枚)当日出荷から翌日出荷黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。寸法(mm)約145×約145
半練コンパウント(貴金属用)
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#15000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
半練コンパウント(一般金属用)
H&H(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#320容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
六角軸カップブラシ(鋼線)
H&H¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
マジカル万能スポンジα
H&H(11件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5