材質(ブラシ部)スチール
長さ(mm)130
毛丈(mm)15
エスコ品番EA109K-1
幅(mm)40
線径(Φmm)0.2
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
材質スチール
寸法(mm)外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度2000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-200
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥680
税込¥748
当日出荷
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1
材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール
ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2
タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-100
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥495
税込¥545
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)75
ねじサイズM10×1.5
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.51
エスコ品番EA809-22
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)90
エスコ品番EA109B-21
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
毛丈(mm)20
寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50
エスコ品番EA109DE-1
材質(柄部)木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA809YS-1
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-6
全長(mm)46
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質ポリウレタン
厚さ(mm)約35
直径(Φmm)125
取付け方法マジックテープ式
アズワン品番64-2270-10
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)125
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)約13/15(実測値)
材質フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
粒度600
砥石寸法(mm)50×25×150
エスコ品番EA522G-13
タイプ細目
1個
¥4,370
税込¥4,807
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
植付(mm)57
付属品スクレーパー
エスコ品番EA109EB-1
タイプ5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
粒度400
エスコ品番EA162KT-400A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。