切削工具・研磨材 :「ソール」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)11
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)12.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)9.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)12
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)13
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)13.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚
材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼
全長(mm)153
刃幅(mm)Φ18
刃厚(mm)0.3
能力(mm2)Φ40~220
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)12.5
アズワン品番64-2272-64
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)19
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
アズワン品番64-2272-49
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)15.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)10
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
寸法(mm)15
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)14
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)24
質量(g)120
アズワン品番65-2230-35
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)20
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。
材質Co-HSSセラミックコーティング
サイズ(mm)8
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥8,460
税込¥9,306
8日以内出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)22
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
アズワン品番64-2272-50
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)17
質量(g)100
アズワン品番65-2230-47
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
寸法(mm)52
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
寸法(mm)19
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。
有効長(mm)38
刃長(mm)45
全長(mm)100
材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼
サイズ(mm)65
六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-25
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)14.5
アズワン品番64-2272-65
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)12
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)7.0
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
寸法(mm)40
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
寸法(mm)29
有効長(mm)20
アズワン品番64-2271-63
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
有効長(mm)7
材質HSS
適合板厚(mm)0.3~3.0
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
外径(mm)刃先:13
有効長(mm)7
材質HSS
適合板厚(mm)0.3~3.0
軸(mm)六角:6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ
適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S
全長(mm)83
シャンク径(mm)6.4
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。