切削工具・研磨材 :「ボール盤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)8 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)7 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)11 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3 材質SCM415 全長(mm)127
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2 材質SCM415 全長(mm)108
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4 材質SCM415 全長(mm)152
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
用途ボール盤・フライス盤・旋盤等に 先端ノズル径1/4”・1/8”・1/16”(各1個付) エスコ品番EA991DA-1 寸法(mm)【マグネット+マニホールド】32×36×60 全長(mm)【スプレーユニット】320 質量(kg)0.37 液圧(MPa)0.2~0.34 接続口1/4”NPT
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用 アズワン品番65-9290-29
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1本
3,690 税込4,059
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械工作用。焼入品。
材質HSS-G 全長(mm)112 サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT2×MT3
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

1本
6,020 税込6,622
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械工作用。焼入品。
材質HSS-G 全長(mm)300 サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT5×MT4
1本
21,400 税込23,540
翌日出荷

機械工作用。焼入品。
材質HSS-G 全長(mm)92 サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT2
1本
2,280 税込2,508
8日以内出荷

用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用 仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2 材質SCM415 全長(mm)196
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

機械工作用。焼入品。
材質HSS-G 全長(mm)99 サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT3
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)22 適合ツール電動ドライバー、ボール盤 線径(mm)0.12
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)