切削工具・研磨材 :「マグネシウム」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)25
質量(g)46.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200
アズワン品番64-7931-15
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)25
質量(g)26.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200
アズワン品番64-7931-26
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)69.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-31
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)50.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-30
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)39.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-29
1本
¥530
税込¥583
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)40
質量(g)67
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~19100
アズワン品番64-7931-06
1本
¥695
税込¥765
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)60
質量(g)63.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])12700~15900
アズワン品番64-7931-32
1本
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)16
質量(g)21
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])48500~60600
アズワン品番64-7931-09
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
アズワン品番65-9288-02
1セット
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
。※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#46(桃/PA)#46(白/セラミック)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ16×32(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/48,500~60,600rpm #46(PA)/23,500~41,100rpm #46(セラミック)/44,100~73,500rpm #80/29,300~47,000rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #46(PA)/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46(セラミック)/チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
アズワン品番65-9288-03
1セット
¥2,400
税込¥2,640
8日以内出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)20
質量(g)40.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700
アズワン品番64-7931-13
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)16
質量(g)27
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])48500~60600
アズワン品番64-7931-10
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)38
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-04
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)25
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-02
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)24
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
アズワン品番64-7931-01
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)17
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
アズワン品番64-7930-99
1本
¥530
税込¥583
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)19
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800
アズワン品番64-7930-98
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)13
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-96
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)118.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-20
1本
¥740
税込¥814
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)25
質量(g)56.6
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200
アズワン品番64-7931-16
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)40
質量(g)50.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900
アズワン品番64-7931-28
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)17.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500
アズワン品番64-7931-24
1本
¥445
税込¥490
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)14.33
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-21
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)16
質量(g)33
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])48500~60600
アズワン品番64-7931-11
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)27.3
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-08
1本
¥745
税込¥820
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)20
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
アズワン品番64-7931-07
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)28.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-03
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)10.4
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-95
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)32
質量(g)31.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
アズワン品番64-7931-27
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)22.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500
アズワン品番64-7931-25
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)19.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-23
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)16.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-22
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)40
質量(g)81.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900
アズワン品番64-7931-19
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)32
質量(g)55.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
アズワン品番64-7931-18
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)32
質量(g)55.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
アズワン品番64-7931-17
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)20
質量(g)50.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700
アズワン品番64-7931-14
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。