切削工具・研磨材 :「丸鋼」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複目 柄付
仕様●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組) アズワン品番65-2136-26
1セット(5本)
10,200 税込11,220
翌日出荷

複目 柄付
仕様●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット) アズワン品番65-2136-19
1セット(3本)
10,700 税込11,770
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷





仕様●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:310mm●刃長:250mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:半丸(25×7mm) アズワン品番67-2994-83
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷


おすすめ人気ランキング