31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)110 刃先径(Φmm)5.5 アズワン品番64-2271-84 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

1本
895 税込985
翌日出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)120 刃先径(Φmm)5.5 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-5.5 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)5.5 アズワン品番64-7937-34 シャンク径(mm)6.35
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)93 刃先径(Φmm)5.5 アズワン品番64-2272-12 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使うサイズ14本入りのケースセット 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 特殊接合により空回りを防止 前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2 表面処理チタンコーティング アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
11,200 税込12,320
翌日出荷

高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1本
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)15.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
1本
1,100 税込1,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-28
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-12
1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

用途木工、樹脂 材質合金鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.5 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

充電式インパクトドライバーに使用可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付 アズワン品番65-9298-16
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質CO-HSS(コバルトハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):5.5●全長(mm):120●有効長(mm):45●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-24
1本
1,870 税込2,057
翌々日出荷

用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。
セット内容10本組 サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組) 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
7,740 税込8,514
当日出荷

1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷