切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
用途ボール盤・フライス盤・旋盤等に
先端ノズル径1/4”・1/8”・1/16”(各1個付)
エスコ品番EA991DA-1
寸法(mm)【マグネット+マニホールド】32×36×60
全長(mm)【スプレーユニット】320
質量(kg)0.37
液圧(MPa)0.2~0.34
接続口1/4”NPT
センターピン
ハウスビーエム
税込¥1,868
¥1,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。