刃厚1mmでスムーズな切れ味。
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
回転専用
シャンク、センタードリルは別売です。
超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能
厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付
安全性を考えた切り込み量設定方式
厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹
エスコ品番EA898B-32
山数40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数18
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数14
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-180
刃厚(mm)2.2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚
材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼
全長(mm)153
刃幅(mm)Φ18
刃厚(mm)0.3
能力(mm2)Φ40~220
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-2273-36
1枚
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843RD-105
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-92
1枚
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7939-91
1枚
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7939-86
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-96
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)325
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-30
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)267
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)8.0
アズワン品番64-7924-29
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS
刃長(mm)300
山数32
刃厚(mm)0.63
アズワン品番64-7874-74
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)71
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6
刃厚(mm)15
アズワン品番64-7924-31
1枚
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。超硬チップを斜めに埋め込み、より高い耐久性を実現。
用途雑草、牧草、藪
山数36
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)230
1枚
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
用途雑草、牧草、藪
山数40
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)255
1枚
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。
用途雑草、牧草、藪
山数36
刃厚(mm)1.8
穴径(mm)25.4
直径(mm)230
1枚
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪
山数36
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)230
1枚
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
用途レンガ
材質タングステンカーバイト
全長(mm)240
山数2
刃厚(mm)1.5
アズワン品番64-7880-19
1枚
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途木材:65mm、軟鋼板:6mm
材質鉄
全長(mm)235
刃長(mm)200
山数9
刃厚(mm)0.9
アズワン品番64-7940-81
1枚
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
特殊刃形で草が絡みにくい。
用途雑草牧草
直径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
山数18
刃厚(mm)2.2
適合材草
1枚(1枚)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
山数52
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
刃厚(mm)1.5
穴径(mm)20
直径(mm)147
1枚
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
用途雑草、ツル草
仕様消音仕様により作業の疲れを軽減します。
山数40
直径(mm)255
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
バッテリーの持ちが良い。「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現。1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。
材質鉄
山数50
最大回転数(min-1[r.p.m])8600
刃厚(mm)1.5
穴径(mm)20
直径(mm)165
1枚
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
用途軟鋼材、ステンレス用
仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpm
アズワン品番65-2234-47
1枚
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
用途軟鋼材用
仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpm
アズワン品番65-2234-45
1枚
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
リフォーム用
制限刃付でキックバックを低減
※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。