切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
959件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,940 税込4,334
当日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/82、B/126、C/190 D/128、d/66、L/398 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):15.46●ワーク最大重量(kg):8600●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応 アズワン品番65-9286-92
1個
311,000 税込342,100
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/68.4、B/74、C/133.7 D/80、d/72、L/276.1 M/5●角度α:60°●重量(kg):4.58●ワーク最大重量(kg):4000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-91
1個
138,000 税込151,800
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-90
1個
89,800 税込98,780
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/46.9、C/83.1 D/45、d/40、L/168.5 M/2.6●角度α:60°●重量(kg):0.84●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-89
1個
51,200 税込56,320
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/104、B/140、C/259.5 D/158、d/80、L/503.5 M/11.5●角度α:60°●重量(kg):28.75●ワーク最大重量(kg):12200●最大回転数(rpm):600●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応 アズワン品番65-9286-93
1個
555,000 税込610,500
8日以内出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
35,700 税込39,270
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-75
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-87
1個
81,700 税込89,870
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-88
1個
248,700 税込273,570
8日以内出荷

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-86
1個
46,500 税込51,150
8日以内出荷


ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-77
1個
84,300 税込92,730
8日以内出荷

。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-80
1個
42,400 税込46,640
8日以内出荷

1セット(10本)
3,000 税込3,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など 先端角(°)118 サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
1セット
14,400 税込15,840
当日出荷

回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
1個
51,400 税込56,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー アズワン品番65-3892-53
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-90
1本
3,620 税込3,982
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-91
1本
5,060 税込5,566
当日出荷

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック アズワン品番65-3893-27
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2 対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A 最大開口(mm)175 口幅(mm)65
1台
8,340 税込9,174
翌日出荷

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25 直径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-89
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
長さ(mm)アーバー:85 全長(mm)142 質量(g)280 適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 最大外径(mm)35 シャンクサイズ(mm)六角:13
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-88
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-74
1本
3,930 税込4,323
当日出荷

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-62
1本
950 税込1,045
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-22
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-86
1本
2,230 税込2,453
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-23
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷