切削工具・研磨材 :「木材研磨」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
1袋(5枚)ほか
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EA928AG-701用。木材の表面削り、金属および金属溶接部の研磨に。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質酸化アルミ(#80) 直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
1,910 税込2,101
翌日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長く使用できるよう回転数は15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#180・#280(各1個) 高さ(mm)9.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
1箱(100枚)
9,830 税込10,813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)25.4 内径(mm)4.9
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本 アズワン品番65-3892-73
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)13.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)12.7
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシ。金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。
材質ナイロン 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)25.4 線径(mm)0.08
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
1セット
6,130 税込6,743
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
15,700 税込17,270
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-25
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-24
1組
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-26
1組
51,400 税込56,540
翌日出荷

軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚 アズワン品番67-7211-32
1枚
1,310 税込1,441
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング