切削工具・研磨材 :「段」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
720 税込792
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)24×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)24 アズワン品番64-7938-39
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木材 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7938-20
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)23×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)23 アズワン品番64-7938-37
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)22×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7938-35
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)22×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7938-34
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)20×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)20 アズワン品番64-7938-31
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)20×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)20 アズワン品番64-7938-30
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-28
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7938-27
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)16×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)16 アズワン品番64-7938-22
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)16×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)16 アズワン品番64-7938-23
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能 アズワン品番65-9305-23
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0 アズワン品番65-9297-55
1本
5,780 税込6,358
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-40
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)24×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)24 アズワン品番64-7938-38
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

1本
7,280 税込8,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0 アズワン品番65-9297-58
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)23×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)23 アズワン品番64-7938-36
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-29
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7938-21
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0 アズワン品番65-9297-60
1本
4,630 税込5,093
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0 アズワン品番65-9297-63
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-41
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)21×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)21 アズワン品番64-7938-33
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)21×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)21 アズワン品番64-7938-32
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7938-26
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-25
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-24
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0 アズワン品番65-9297-64
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー アズワン品番65-3892-54
1台
7,270 税込7,997
翌日出荷

1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0 アズワン品番65-9297-62
1本
7,280 税込8,008
翌日出荷

ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー アズワン品番65-3892-53
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

刃径(Φmm)16.5 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-16.5
1個
特価
6,091 税込6,700
当日出荷

刃径(Φmm)13.5 シャンク径(mm)9.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)120 刃長(mm)65 エスコ品番EA824NV-13.5
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-18.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)18.0 シャンク径(mm)12.7
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-29.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)29.0 シャンク径(mm)12.7
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

刃径(Φmm)27.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-27.0
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-21.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)21.0 シャンク径(mm)12.7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷