乾式切断
付属リング内径15mm
硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用
※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
15mmアダプタ付
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番65-2233-84
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
用途タイル・瓦兼用
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)103
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)1.4
アズワン品番64-7924-21
1枚
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-13
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-16
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-15
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-19
1個
¥4,600
税込¥5,060
3日以内出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)45
有効長(mm)38
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)38
有効長(mm)38
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)25
有効長(mm)38
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)32
有効長(mm)38
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)22
有効長(mm)38
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)29
有効長(mm)38
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)50
有効長(mm)38
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)40
有効長(mm)38
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)35
有効長(mm)38
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。