ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173
材質(本体)PP
質量(g)17
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)42
材質(ブラシ部)ナイロン
毛幅(mm)7
アズワン品番64-2194-03
ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173
材質(本体)PP
質量(g)23
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)42
材質(ブラシ部)ステンレス
毛幅(mm)7
アズワン品番64-2194-02
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。