用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)405
穴径(Φmm)25.4
山数80
最大回転数(min-1[r.p.m])1100
アズワン品番64-7940-22
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数18
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
山数80
最大回転数(min-1[r.p.m])1500
アズワン品番64-7940-24
1枚
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数14
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。
有効長(mm)38
刃長(mm)45
全長(mm)100
材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼
サイズ(mm)65
六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
仕様●メーカー:LENOX(レノックス)●型番:2004946●外径(mm):125●刃厚(mm):1.3●穴径(mm):22●最大回転数(rpm):12,200●15・20mmアダプタ付●セグメントタイプ
アズワン品番65-3892-61
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1
アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様取付部厚み:0.9mm
材質バイメタル
全長(mm)133.4
山数14
適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下
アズワン品番64-7940-73
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。