切削工具・研磨材 :「鉄管」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数18
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 アズワン品番64-7940-22
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 アズワン品番64-7940-24
1枚
19,700 税込21,670
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
仕様●メーカー:LENOX(レノックス)●型番:2004946●外径(mm):125●刃厚(mm):1.3●穴径(mm):22●最大回転数(rpm):12,200●15・20mmアダプタ付●セグメントタイプ アズワン品番65-3892-61
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷



仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない! アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
6,890 税込7,579
翌日出荷

1パック(3枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼 入数(枚)10 山数18
1パック(10枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
1枚
7,920 税込8,712
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GC-25 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

おすすめ人気ランキング