切削工具・研磨材 :「3枚刃」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA827E-28
切刃形状3枚刃
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
仕様カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。
セット内容6本組セット
溝数3
先端角度90°
切刃形状3枚刃
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28
適合寸法(mm)11~26
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)2~5
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3
アズワン品番64-7937-59
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数2
全長(mm)45
エスコ品番EA824RF-3.0
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3
表面処理GSXコート
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数4
全長(mm)45
エスコ品番EA824RD-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理GSXコート
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)9
刃数4
全長(mm)50
エスコ品番EA824RB-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理TiNコート
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)6
刃数2
全長(mm)50
エスコ品番EA824RA-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理TiNコート
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。