全長(mm)305
刃先径(Φmm)12.5
有効長(mm)165
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
全長(mm)305
刃先径(Φmm)12.5
有効長(mm)165
1本
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。