切削工具・研磨材 :「ドリル3.2」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。切削抵抗が減り長寿命。切れ味、喰いつきが良い。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
材質HSS鋼
シャンク形状ストレートシャンク
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途平らな面のサビ、ペンキ落とし
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)80
刃長(mm)40
硬度HRC(刃部)ドリル:63~66
穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
軸径(Φmm)6.35
長さ(mm)全長80/刃長40
本数10本
硬度HRC(刃部)ドリル:58~63
穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。