切削工具・研磨材 :「錆落としドリル」の検索結果
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容本体×1、替ブラシ×6
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。
セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。