切削工具・研磨材 :「磁器タイル」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研ダイヤモンド工業タイルカッター
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。 トラスコ品番207-3926 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 質量(g)60 タイプウェーブタイプ 穴径(Φmm)20/(付属リング)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイル ダイヤ層厚さ(mm)1 アズワン品番64-8693-16 チップ高さ(mm)5
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。 トラスコ品番207-3927 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 質量(g)80 タイプウェーブタイプ 穴径(Φmm)20/(付属リング)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.4 適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリート ダイヤ層厚さ(mm)1.4 アズワン品番64-8693-64 チップ高さ(mm)5
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)20 高さ(mm)5 適合材タイル・瓦 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル用 ウェーブ
エコ商品
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ ○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20 高さ(mm)5 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
4,198 税込4,618
翌日出荷