絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(558)
- 住友電気工業(16,058)
- サンドビック(9,706)
- エスコ(8,154)
- 住友電工ハードメタル(7,114)
- タンガロイ(6,020)
- 三菱マテリアル(5,503)
- イスカル(5,120)
- 京セラ(4,935)
- ワルター(2,877)
- ミニター(2,130)
- タイテックス(1,640)
- ヤナセ(柳瀬)(1,562)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,432)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,331)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1,283)
- TRUSCO(1,274)
- ケナメタル(1,218)
- OSG(オーエスジー)(1,204)
- 大見工業(1,136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷狭い場所に最適!セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット
JTC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷プラグホール等の狭いスペースに最適です。タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
ラチェットタップホルダー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷これ1つで M6~M14までのタップに対応!!用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷配線コネクター、端子の点検清掃 。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。用途先端サイズ:丸型直径1mm、平型幅(厚み0.5mm):2mm、4mm全長(mm)142先端長(mm)30
ダイスソケット 1/2×38
JTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
ダイスソケット 3/8×25
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
6PCS ダイヤモンドヤスリセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ヒューズ! リレー!の 接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!!配線コネクター、端子の点検清掃用途経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。
3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ヒューズ! リレー! の接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!! 。経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。用途先端2本幅(1本):8mm(2.7mm)(マイクロ2ヒューズ)、10.4mm(2.5mm)(低背・ミニヒューズ)、14mm(4.8mm)(スタンダードヒューズ)厚さ(mm)0.5全長(mm)142先端長(mm)30
ラチェットタップ&ダイスレンチセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ラチェット式で作業効率アップ!用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
7PCS タップソケットセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用
ダイスソケット 1/2×50
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。