転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
トラスコ品番802-7697
材質TICN
全長(mm)100
呼び寸法G1/4
シャンク径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)21
精度G-X
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)9
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
全長(mm)110
精度6HX
表面処理TICN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
11日以内出荷
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
全長(mm)110
ピッチ(mm)1.75
呼び寸法M12
ねじ長さ(mm)10.5
精度6HX
シャンク径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)9
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
11日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様CRN
トラスコ品番802-7905
材質HSS-E
全長(mm)110
ピッチ(mm)1.75
呼び寸法M12
ねじ長さ(mm)23
精度6HX
シャンク径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
1本
¥9,298~
税込¥10,228~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。
表面処理AlCrN
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980~
税込¥31,878~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様nid
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
全長(mm)90
ピッチ(mm)1
ねじ長さ(mm)6
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
11日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度G-X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
11日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
表面処理TiN
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,298~
税込¥10,228~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,898~
税込¥6,488~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(188種類の商品があります)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。
表面処理TiN
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,498~
税込¥8,248~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,798~
税込¥6,378~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(223種類の商品があります)
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498~
税込¥9,348~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
11日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。
表面処理AlCrN
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898~
税込¥7,588~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
板ブラシ
サンパワー
税込¥2,418
¥2,198
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。