絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,245)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,223)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,754)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- ヤナセ(柳瀬)(1,042)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

くるくるリーマー
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)全長(mm)125質量(g)40
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)22
オール研ぎ太郎
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状角幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
小型バンドソーブレード
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
HQステップドリル(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
六角軸ドリル用ケース
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。寸法(mm)118×50×190質量(g)190材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
HQステップドリルセット(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)翌々日出荷穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135
HQステップドリル(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)73質量(g)14刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)12
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)71質量(g)12.5刃先径(Φmm)5有効長(mm)10
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)67質量(g)11刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)6
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個欠品中六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
六角軸コバルトドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
丸ノコチップソー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
六角軸スパイラルタップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80
六角軸中タップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)74質量(g)17.5刃先径(Φmm)8有効長(mm)13
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)67質量(g)11刃先径(Φmm)3.4有効長(mm)6
タップ&ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット(16本)3日以内出荷六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。用途:鉄、アルミ、プラスチック、木材。適合電動機:ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)。六角シャンクS幅:6.35mm。セット内容(16サイズ、各1本)。・3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,。4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm。・六角軸ドリル用ケース入
丸ノコチップソー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381枚3日以内出荷高硬度サーメットチップの採用と特殊刃形状によりステンレス切断にも対応。特殊樹脂埋め込みのレーザースリットにより、静音、制振に成功。従来タイプより大幅に刃数を増やし、材料の変形を抑え、カエリの少ない美しい切断面を実現。チタンコーティングにより、耐摩耗性、耐熱効果に威力抜群。メーカー従来型対比3倍の高寿命。ステンレス切断可能厚み:0.5-2.0mm。充電式パワーカッター用。外径Φ110×刃厚1.4×内径20mm。MAX SPEED 3500min-1。用途:Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断
スーパージルトン薄々
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)3日以内出荷厚さ1mmの超薄型。両面補強の切断砥石。バリ、焼けが少ない!。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。ステンレス・金属用。サイズ:105×1.0×15mm。粒硬度:AZ60P B3F。最高使用周速度:80m/s。最高使用回転数:14,400rpm。入数:10枚
まんてん防じんカバーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷まんてんホールソー用 防じんカバーセット寸法(mm)Φ185×125質量(g)295個装ビニール袋・シール
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷回転用。Φ150mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷回転用。Φ125mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷回転用。Φ160mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール
まんてんホールソー収納ケースS
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)1.12サイズS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180個装収納ケース・シール
まんてんホールソー収納ケースL
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)2.18サイズL本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×270個装収納ケース・シール
まんてんベース(ストレートシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(ストレートシャンク)質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
まんてんベース(SDSシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)質量(g)445本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
まんてんホールソー住宅DLセット
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781セット(2個)翌々日出荷住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23