絞り込み
ブランド
- 理研製鋼
- モノタロウ(338)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
- MSTコーポレーション(805)
- OSG(オーエスジー)(942)
- TRUSCO(1,095)
- イスカル(4,619)
- エスコ(6,017)
- グーリング(991)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,422)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,266)
- ミニター(1,748)
- ヤナセ(柳瀬)(1,039)
- ワルター(2,715)
- 三菱マテリアル(3,267)
- 京セラ(2,744)
- 住友電工ハードメタル(2,467)
- 大見工業(1,038)
- ブランドをもっと見る

ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)
理研製鋼¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷航空機用ネジ付きドリル用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組
理研製鋼(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広い用途で使用できる汎用ドリル用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30色シルバー呼び寸法(mm)0.6軸丸軸入数2本
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
ドリルセット B コバルト(25pcs)
理研製鋼¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSCo
ドリルセット A (50pcs)
理研製鋼¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット B (25pcs)
理研製鋼¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット A コバルト(50pcs)
理研製鋼¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSCo
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
スネークドリル(ネジ付きドリル)
理研製鋼¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷航空機用ネジ付きドリル用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
鉄工用ドリル 6.7mm
理研製鋼¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)6.7軸丸軸
鉄工用ドリル 8.7mm
理研製鋼¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)8.7軸丸軸
鉄工用ドリル 7.3mm
理研製鋼¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)7.3軸丸軸