切削工具・研磨材 :「インパクト用 ドリル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質コバルトハイス
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。
溝長(mm)20
全長(mm)73
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)
材質刃部:超硬
シャンク径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
仕様X型シンニング加工
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー
材質高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。
用途木工用
シャンク径d(Φmm)6角軸 6.35
チャック径(mm)6角軸 6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。
ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55
全長(mm)87
適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル
材質炭素鋼(S58C)
被削材木材
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
板及びボードの穴あけに最適。
穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。
用途木材の穴あけ用
有効長(mm)60
チャック径(mm)6.35
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
・先ネジ
メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減!
・ケガキ刃
2枚刃でケガキの負荷が半減!
・スクイ刃
2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減!
・溝形状
ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減!
・6角軸(6.35mm)
インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用
シャンク径d(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。
ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。
インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
全長(mm)76
溝長(mm)31
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
シャンク径(Φmm)6.35
適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用
溝長(mm)34
全長(mm)83
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木ネジ・釘の下穴用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。