切削工具・研磨材 :「ダクタイル」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金+OCコート
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質【ドリル】超硬(K10相当) 全長(mm)【OAL】110 フルート長(mm)【LCF】65 接続径(Φmm)【DCON】6
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)。切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) トラスコ品番807-9648 材質【リーマ】超硬(K10相当)
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷