絞り込み
ブランド
- イケダ[切削工具]
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,220)
- イスカル(4,606)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,217)
- 京セラ(2,735)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,464)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,751)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- ヤナセ(柳瀬)(1,041)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(917)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット12.5mm
イケダ[切削工具]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613676-240807-02.jpg)
SDSビットロングアダプター
イケダ[切削工具]¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下![ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613615-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット12.0mm
イケダ[切削工具]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12![ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613658-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット打込キャップ
イケダ[切削工具]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SDSビットロングアダプター
イケダ[切削工具]¥14,980税込¥16,4781本当日出荷届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15




![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)
![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613676-240807-02.jpg)
![ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613615-240807-02.jpg)
![ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613658-240807-02.jpg)
![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)