20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.35 質量(g)265 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数) ねじ径(mm)10 砥石径(Φmm)100 金具径(mm)60 トリム長(m/m)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。 全長(mm)265 毛丈(mm)25 植付(mm)140 形状(ブラシ)J型 幅(mm)15 行数1 線径(mm)0.3
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。 毛丈(mm)29 軸径(Φmm)6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。 軸径(Φmm)6 外径(mm)75 トラスコ品番835-8381 質量(g)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)25 毛丈(mm)18 毛材スチール 先端幅(mm)12 線径(mm)0.50 2018年トラスコ掲載ページ5 1392
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 金具幅(mm)7 シャンク径(Φmm)6 線径(mm)-
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。 外径(Φmm)100 ねじ径M10(P1.5) ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 毛材スチール 2018年トラスコ掲載ページ5 1381
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。 2018年トラスコ掲載ページ5 1364
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オズボーンラフタフ
寸法T(mm)29 シャンク径(Φmm)6 材質ステンレスワイヤー 寸法L(mm)43 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 材質(軸)スチール 毛材ワイヤ鋼線
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(mm)75 トラスコ品番835-8380 質量(g)129 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)25 毛丈(mm)18 毛材スチール 先端幅(mm)12 線径(mm)0.35
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。 毛材ハイカーボンスチール ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ径(M×P)10×1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 材質軸:スチール 2018年トラスコ掲載ページ5 1382
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(mm)12 毛丈(mm)30 トラスコ品番835-8379 質量(g)34.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)37 毛材スチール 線径(mm)0.40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オズボーンリングロック
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13 厚さ(mm)10 毛丈(mm)25 材質ステンレスワイヤー 寸法A(mm)10 外径(Φmm)76 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法T(mm)25
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)