メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコートグーリングジャパン7日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコートグーリングジャパン7日以内出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ Mグーリングジャパン4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコートグーリングジャパン翌々日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコートグーリングジャパン4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ Mグーリングジャパン4日以内出荷
ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698